Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP SFH 4715AS INFRAROT-LED, 860NM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981777
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4715AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-LED
Produktpalette: OSLON Black Series
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 1.5 A
  • Halbwertswinkel: 90 °
  • Strahlungsintensität (Ie): 780 mW/Sr
  • Abfallzeit tf: 14 ns
  • Anstiegszeit: 11 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 3.6 V
  • Spitzenwellenlänge: 860 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bauform - Diode: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ir emitter, Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, AMS OSRAM GROUP, SFH 4715AS, 2981777, 298-1777
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 4,25*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,25*
    € 5,0575
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,68*
    € 3,1892
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,64*
    € 3,1416
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.