Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP BPX 61 FOTODIODE, 850NM, TO-39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981630
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     BPX 61
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 850 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: 55 °
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 2000 pA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: TO-39
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: photodiode 850nm, foto diode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, AMS OSRAM GROUP, BPX 61, 2981630, 298-1630
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 9,23*
    € 11,58*
    1
    € 5,90*
    ab € 8,37*
    € 15,12*
    Lager 139
    50
    1
    € 14,99*
    ab € 7,92*
    € 18,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,36*
    € 21,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,07*
    € 21,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,75*
    € 16,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,55*
    € 12,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.