Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM Fotodiode IR, Sichtbares Licht 850nm Si, THT TO5-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1685285
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     BPX 61
EAN/GTIN:
     5059041162548
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR, Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 850nm
Gehäusetyp = TO5
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 400nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Länge = 9.5mm
Breite = 9.5mm
Höhe über Panel = 3.7mm
Spitzenphotosensibilität = 0.62A/W
Polarität = Positiv

PIN-Fotodiode, TO-39-Gehäuse. Die BPX 61 von OSRAM Opto Semiconductors ist eine Silizium-PIN-Fotodiode in einem hermetisch abgedichteten TO-39-Gehäuse. Sie wurde für Anwendungen mit einer Wellenlänge von 400 bis 1100 nm entwickelt. Geeignete Anwendungen für die Fotodiode BPX 61 umfassen: Industrieelektronik, Fotointerruptoren, IR-Fernbedienung und für Steuerungs-/und Antriebskreise.. Merkmale der Fotodiode BPX 61: TO-39-Gehäuse (ähnlich wie TO-5) Hermetisch abgedichteter Metallzylinder Geeignet für Anwendungen bis zu 125 °C Kurze Schaltzeit
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR, Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
850nm
Gehäusetyp:
TO5
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
400nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Länge:
9.5mm
Breite:
9.5mm
Höhe über Panel:
3.7mm
Spitzenphotosensibilität:
0.62A/W
Polarität:
Positiv
Weitere Suchbegriffe: photodiode 850nm, foto diode, 1685285, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, ams OSRAM, BPX61, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 9,23*
€ 11,62*
1
€ 5,90*
ab € 8,37*
€ 15,16*
1 Tag
50
1
€ 14,99*
ab € 7,93*
€ 18,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 464,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.