Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS A1P50S65M2 IGBT-MODUL, NPN, 650V, 50A, 208W, MODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2980976
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     A1P50S65M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: ACEPACK 1
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 650 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 50 A
  • IGBT-Anschluss: Lötanschluss
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.95 V
  • Verlustleistung: 208 W
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • IGBT-Technologie: Trench/Feldstop
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Sechserpack [Vollbrücke]
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, 4000 cmos, stmicroelectronics transistor, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, A1P50S65M2, 2980976, 298-0976
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 31,80*
    € 55,54*
    € 5,90*
    ab € 38,79*
    € 73,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,54*
    € 66,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,78*
    € 64,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,16*
    € 56,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,55*
    € 49,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,88*
    € 46,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,39*
    € 42,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,80*
    € 37,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.