Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM8-SO8-DISCO DISCOVERY-KIT, 8-BIT-STM8-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2980959
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8-SO8-DISCO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Anzahl der Bits: 8bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorarchitektur: STM8
  • Lieferumfang des Kits: Discovery-Kit STM8S001J3M3/STM8L001J3M3/STM8L050J3M3
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: STM8S001J3M3, STM8L001J3M3, STM8L050J3M3
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, Mikrocontroller, intel mainboard, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, STMICROELECTRONICS, STM8-SO8-DISCO, 2980959, 298-0959
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 7,46*
    € 11,56*
    Lager 139
    54
    € 14,99*
    ab € 8,44*
    € 12,52*
    € 6,90*
    ab € 9,76*
    € 14,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,52*
    € 14,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,36*
    € 14,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,02*
    € 13,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM8S001J3M3TR
    € 0,45*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM8S003F3P6
    € 0,69*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM8S003F3P6TR
    € 0,87*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM8S103K3T6C
    € 1,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.