|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1827793 Herst.-Nr.: STM8-SO8-DISCO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = Discovery Technologie = MCU Gerätekern = MCU Name der Prozessorfamilie = STM Teilenummer des Prozessors = STM8L001J3, STM8L050J3, STM8S001J3 Prozessortyp = Mikrocontroller
Mikrocontroller STM8S001J3M3 mit 8 KB Flash-Speicher, 1 KB RAM und 128 Byte Daten-EEPROM in einem SO8-Gehäuse Mikrocontroller STM8L001J3M3 mit 8 KB Flash-Speicher einschließlich bis zu 2 KB Daten-EEPROM und 1,5 KB RAM in einem SO8-Gehäuse Mikrocontroller STM8L050J3M3 mit 8 KB Flash-Speicher, 1 KB RAM und 256 Byte Daten-EEPROM in einem SO8-Gehäuse 1 Benutzer-LED 1 Benutzerdrucktaste Einzelnes und zerbrechliches STM8 SO8-auf-DIL8-Modul DIL8-Sockel zur einfachen Programmierung der STM8 MCU Integrierter ST-LINK/V2-Debugger/Programmiergerät Umfassende kostenlose Software-Bibliotheken und Beispiele Unterstützung einer großen Auswahl an integrierten Entwicklungsumgebungen (Integrated Development Environments, IDEs) einschließlich Cosmic, IAR, Raisonance, iSYSTEM und STMicroelectronics Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | Discovery | Technologie: | MCU | Gerätekern: | MCU | Name der Prozessorfamilie: | STM | Teilenummer des Prozessors: | STM8L001J3, STM8L050J3, STM8S001J3 | Prozessortyp: | Mikrocontroller |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, Mikrocontroller, intel mainboard, 1827793, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STM8SO8DISCO, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 7,46* | € 11,56* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 8,44* | € 12,52* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 9,76* | € 14,24* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|