Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS LPS22HHTR DRUCKSENSOR, HLGA-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2980908
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LPS22HHTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Ausgangsschnittstelle: I2C, I3C, SPI
  • Sensormontage: Oberflächenmontage
  • Genauigkeit: ±0.5hPa
  • Druckanschluss: -
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Betriebsdruck, max.: 126 kPa
  • Sensorgehäuse/-bauform: HLGA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Medium: -
  • Betriebsdruck, min.: 26 kPa
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Druckmessung: Absolutdruck
  • Sensorausgang: Digital
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucksensor IC, Pressure Sensor, drucksensor ic, Drucksensoren, Leiterplattenmontage, messumformer, Sensoren, Wandler, STMICROELECTRONICS, LPS22HHTR, 2980908, 298-0908
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8000
    Frei Haus
    ab € 1,51*
    € 1,92*
    Lager 139
    6987
    1
    € 14,99*
    ab € 1,77*
    € 4,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,77*
    € 2,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-BCN002V1B
    € 61,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.