Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Absolutdruck-Sensor, SMD 10-Pin HLGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1908449
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LPS22HHTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Sensor-Typ = Absolutdrucksensoren
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = HLGA
Pinanzahl = 10
Abmessungen = 2 x 2 x 0.8mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Ausgangsspannung max. = 0,2 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Leistungsmerkmale: • Absolutdruckbereich: 260 bis 1260 hPa • Stromverbrauch bis zu 4 μA • Absolute Druckgenauigkeit: 0,5 hPa • Geringes Drucksensorrauschen: 0,65 Pa • Hochleistungs-TCO: 0,65 Pa/°C. • Eingebettete Temperaturkompensation • 24-Bit-Druckdatenausgang • ODR von 1 Hz bis 200 Hz • SPI-, I__LW_AT__2C- oder MIPI-I3CSM-Schnittstellen • Eingebetteter FIFO • Unterbrechungsfunktionen: Datenbereit, FIFO-Markierungen, Druckschwellen • Versorgungsspannung: 1,7 bis 3,6 V. • Hohe Stoßfestigkeit: 22.000 g. • Kleines und dünnes Gehäuse • bleifrei gemäß ECOPACK ®Beschreibung: Der LPS22HH ist ein ultrakompakter piezoresistiver Absolutdrucksensor, der als digitales Ausgangsbarometer funktioniert. Das Gerät besteht aus einem Sensorelement und einer IC-Schnittstelle, die über I__LW_AT__2C, MIPI I I3CSM oder SPI vom Sensorelement zur Anwendung kommuniziert. Das Sensorelement, das den Absolutdruck erkennt, besteht aus einer aufgehängten Membran, die mit einem dedizierten, von ST entwickelten Prozess hergestellt wird. Der LPS22HH ist in einem vollständig geformten LGA-Gehäuse (HLGA) erhältlich. Er ist garantiert für den Betrieb über einen Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C. Das Gehäuse ist durchlöchert, damit der externe Druck das Sensorelement erreichen kann.
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Absolutdrucksensoren
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
HLGA
Pinanzahl:
10
Abmessungen:
2 x 2 x 0.8mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Ausgangsspannung max.:
0,2 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucksensor IC, Pressure Sensor, drucksensor ic, 1908449, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, STMicroelectronics, LPS22HHTR, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
8000
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 1,90*
3 Tage
6987
1
€ 14,99*
ab € 1,77*
€ 4,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8000 Stück ( entspricht € 15.200,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-BCN002V1B
€ 60,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.