Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Pressure Sensor

  Pressure Sensor  (113 Angebote unter 30.818.897 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Pressure Sensor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Pressure Sensor"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
STMICROELECTRONICS LPS22HHTR DRUCKSENSOR, HLGA-10 (2 Angebote) 
Produktpalette: - MSL: MSL 3 - 168 Stunden Versorgungsspannung, max.: 3.6 V Ausgangsschnittstelle: I2C, I3C, SPI Sensormontage: Oberflächenmontage Genauigkeit: ±0.5hPa Druckanschluss: - Anzahl der ...
ST Microelectronics
LPS22HHTR
€ 1,92*
pro Stück
 
 Stück
INFINEON DPS310XTSA1 DIGITALER DRUCKSENSOR, 1200HPA, VLGA-8 (2 Angebote) 
Produktpalette: - MSL: MSL 1 - unbegrenzt Versorgungsspannung, max.: 3.6 V Ausgangsschnittstelle: I2C, SPI Sensormontage: Oberflächenmontage Genauigkeit: ±0.06hPa Druckanschluss: - Anzahl der Pins:...
Infineon
DPS310XTSA1
€ 1,60*
pro Stück
 
 Stück
STMICROELECTRONICS LPS27HHWTR MEMS-DRUCKSENSOR, 126KPA, 85°C (2 Angebote) 
Produktpalette: - MSL: MSL 3 - 168 Stunden Versorgungsspannung, max.: 3.6 V Ausgangsschnittstelle: I2C, I3C, SPI Sensormontage: Oberflächenmontage Genauigkeit: ±0.5hPa Druckanschluss: - Anzahl der ...
ST Microelectronics
LPS27HHWTR
€ 5,02*
pro Stück
 
 Stück
STMICROELECTRONICS STEVAL-MKI228KA EVALUATIONSKIT, DRUCKSENSOR (2 Angebote) 
Produktpalette: - Unterart Anwendung: Drucksensor Lieferumfang des Kits: Hauptplatine STEVAL-MKI228A, STREVAL-MKE001A Qvar-Sensorplatine SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
ST Microelectronics
STEVAL-MKI228KA
€ 43,43*
pro Stück
 
 Stück
NXP Semiconductors MPX2010DP Drucksensor 1 St. 0 kPa bis 10 kPa Print (7 Angebote) 
NXP Semiconductors MPX2010DP Drucksensor 1 St. 0 kPa bis 10 kPa Print Drucksensor MPX Dieser Sensor ist bereits "On-Chip" temperaturkompensiert und laserkalibriert. Die dem Druck direkt proportiona...
NXP
MPX2010DP
€ 18,44*
pro Stück
 
 Stück
NXP Semiconductors MPX5100 DP Drucksensor 1 St. 0 kPa bis 100 kPa Print (4 Angebote) 
NXP Semiconductors Drucksensor 1 St. MPX5100DP 0 kPa bis 100 kPa Print Drucksensor MPX Dieser Differenzdrucksensor wird dort eingesetzt, wo der Unterschied zwischen zwei Druckpunkten gemessen werde...
NXP
MPX5100 DP
€ 25,67*
pro Stück
 
 Stück
NXP Anzeige Drucksensor (1 Angebot) 
Betriebstemperatur max. = +125 °C Betriebstemperatur min. = –40 °C Differenzdruck-/Drucksensoren bis 1000 kPa NXP. Differenzial-/Manometerdrucksensoren mit großem Messbereich erfassen den Druckunte...
NXP
MPX5700GP
€ 26,98*
pro Stück
 
 Stück
Drucksensor, Absolutdruck, 16.2 mV/kPa, 20 kPa, 304 kPa, 4.74 V, 5.46 V (1 Angebot) 
Produktpalette: - MSL: - Versorgungsspannung, max.: 5.46 V Ausgangsschnittstelle: - Sensormontage: Oberflächenmontage Genauigkeit: ±1.5% Druckanschluss: Einfach axial mit Stecknippel Anzahl der Pin...
NXP
MPXH6300AC6T1
€ 19,33*
pro Stück
 
 Stück
NXP Anzeige Drucksensor (1 Angebot) 
Differenzdruck-/Drucksensoren bis 1000 kPa NXP. Differenzial-/Manometerdrucksensoren mit großem Messbereich erfassen den Druckunterschied zwischen Quellen, wenn auf beiden Seiten des Sensors Druck ...
NXP
MPX5700GP
€ 20,41*
pro Stück
 
 Stück
NXP Anzeige Drucksensor, 200kPa 50kPa 0.8mV/kPa THT 4-Pin Gehäuse 344B-01 (2 Angebote) 
Überdruck max. = 200kPa Empfindlichkeit = 0.8mV/kPa Montage-Typ = THT Gehäusegröße = Gehäuse 344B-01 Pinanzahl = 4 Abmessungen = 29.85 x 8.26 x 29.34mm Betriebsdruck max. = 50kPa Arbeitsspannnung m...
NXP
MPX2050GP
€ 22,97*
pro Stück
 
 Stück
Infineon KP236N6165 (2 Angebote) 
Infineon KP236N6165
Infineon
KP236N6165XTMA1
€ 2,66*
pro Stück
 
 Stück
NXP Anzeige Drucksensor, 200kPa 50kPa 0.8mV/kPa THT 4-Pin Gehäuse 344B-01 (1 Angebot) 
Überdruck max. = 200kPa Empfindlichkeit = 0.8mV/kPa Montage-Typ = THT Gehäusegröße = Gehäuse 344B-01 Pinanzahl = 4 Abmessungen = 29.85 x 8.26 x 29.34mm Betriebsdruck max. = 50kPa Arbeitsspannnung m...
NXP
MPX2050GP
€ 27,01*
pro Stück
 
 Stück
INFINEON KP212K1409XTMA1 DRUCKSENSOR, ABSOLUTDRUCK, 115KPA (2 Angebote) 
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Ausgangsschnittstelle: - Sensormontage: Oberflächenmontage Genauigkeit: ±1kPa Druckanschluss: - Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Betriebsdruck, max.: 115...
Infineon
KP212K1409XTMA1
€ 2,17*
pro Stück
 
 Stück
NXP Anzeige Drucksensor, 800kPa 200kPa 0.2mV/kPa THT 4-Pin Gehäuse 344B-01 (2 Angebote) 
Sensor-Typ = DruckdifferenzsensorenkPa Empfindlichkeit = 0.2mV/kPa Montage-Typ = THT Gehäusegröße = Gehäuse 344B-01 Pinanzahl = 4 Abmessungen = 29.85 x 8.26 x 29.34mm Betriebsdruck max. = 200kPa Ar...
NXP
MPX2200GP
€ 18,04*
pro Stück
 
 Stück
INFINEON DPS368XTSA1 DRUCKSENSOR, 120KPA, -40 BIS 85°C (2 Angebote) 
Produktpalette: XENSIV MSL: MSL 1 - unbegrenzt Versorgungsspannung, max.: 3.6 V Ausgangsschnittstelle: I2C, SPI Sensormontage: Oberflächenmontage Genauigkeit: ±1hPa Druckanschluss: - Anzahl der Pin...
Infineon
DPS368XTSA1
€ 1,58*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Pressure Sensor
^

Integrierte Schaltkreise mit eingebautem Drucksensor-IC

Drucksensoren-IC, die Druck messen und in elektrische Signale umwandeln, werden in zahlreichen Gebieten der Elektronik benötigt. Bei diesen Bauelementen handelt es sich um äußerst präzise gefertigte Bauteile, die abhängig vom Einsatzgebiet, zudem hohen Temperaturen und/oder aggressiven Chemikalien ausgesetzt sein können. Die Ausführungen der Bauteile sind ebenso vielfältig wie die Arten des Einsatzes. Neben den unterschiedlichen erhältlichen Gehäuseformen gibt es Drucksensoren, die auf unterschiedliche Weise messen können. Ein weiterer Unterschied besteht in der Art der Signalaufbearbeitung. Manche Drucksensoren geben analoge Spannungssignale ab, während andere Ausführungen diese analogen Signale bereits in standardisierte digitale Signale umwandeln, welche direkt von Mikrocontrollern oder Prozessoren verarbeitet bzw. ausgewertet werden können.

Die typischen Arten von Drucksensoren

Sogenannte Differenzdrucksensoren dienen dazu, die Differenz zwischen zwei absoluten Druckwerten festzustellen. Im Inneren besitzen diese Drucksensoren eine Membrane, die auf jeder Seite mit einem Druck beaufschlagt wird. Der Unterschied zwischen diesen beiden Druckwerten wird bei diesem Sensor ausgewertet und als elektrisches Signal nach außen abgegeben. Diese Sensoren kann man äußerlich daran erkennen, dass sie zwei Anschlüsse zur Druckmessung besitzen. Weiterhin gibt es die sogenannten Gaugedrucksensoren oder auch Manometerdrucksensoren. Bei diesen Bauteilen dient der atmosphärische Luftdruck der Umgebung als Referenzwert. Jede Abweichung von diesem Druck dient als Messsignal und kann auf elektronischem Wege ausgewertet werden. Diese Sensoren besitzen einen einzelnen Anschluss zur Druckmessung.
Absolutdrucksensoren hingegen benutzen das Vakuum als Referenz für den ermittelten Messwert.

Die Auswertung der elektrischen Messsignale

  • Die Drucksensoren geben die ermittelten Messwerte auf unterschiedliche Art und Weise ab. Hierbei wird unterschieden zwischen der Abgabe analoger Spannungssignale und der Datenübermittlung von digitalen standardisierten Signalen.
  • Viele der angebotenen Drucksensoren geben analoge Spannungssignale ab, welche der Messwertermittlung dienen. Der abgegebene Spannungswert ist hierbei abhängig vom Druckwert und kann auf unterschiedliche Weise ausgewertet werden.
  • Manche Drucksensoren enthalten bereits einen eingebauten Analog-Digitalwandler, welcher in der Regel standardisierte digitale Ausgangssignale erzeugt, die von zahlreichen Prozessoren oder Mikrocontrollern auf direktem Wege verarbeitet und ausgewertet werden können.

Die unterschiedlichen Gehäuseformen der Drucksensoren

Neben den elektrischen Parametern spielt natürlich auch die Gehäuseform des Drucksensors eine maßgebliche Rolle bei der Auswahl des richtigen Bauteils. Die Drucksensoren können sowohl direkt auf einer Platine aufgelötet sein als auch als externe Bauteile genutzt werden. Für die Printmontage stehen beispielsweise die Gehäuseformen SOP und SSOP zur Verfügung, während andere Gehäuseformen die Montage der Bauteile an unterschiedlichen Baugruppen erlauben.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.