Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS IMP34DT05TR MEMS-MIKROFON, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2980886
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     IMP34DT05TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Versorgungsspannung: 1.6V bis 3.6V
  • Steuer-/Bedienschnittstelle: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Audiosteuerung: MEMS-Mikrofon
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Audio-IC: HCLGA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucksensor IC, Pressure Sensor, drucksensor ic, Audiosignalverarbeitung, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, IMP34DT05TR, 2980886, 298-0886
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    11749
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,22*
    € 2,32*
    800
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 5,14*
    € 6,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-MIC003V1
    ab € 32,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.