Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Differenzdrucksensor, –26 dBFS ±3 dB HCLGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1935448
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     IMP34DT05TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Sensor-Typ = Differenzdrucksensoren
Empfindlichkeit = –26 dBFS ±3 dB
Gehäusegröße = HCLGA
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Das IMP34DT05 ist ein ultrakompaktes, stromsparendes, omnidirektionales digitales MEMS-Mikrofon mit einem kapazitiven Sensorelement und einer IC-Schnittstelle. Das Sensorelement, das akustische Wellen erkennen kann, wird mit einem speziellen Silizium-Mikrobearbeitungsprozess hergestellt, der speziell für die Herstellung von Audiosensoren entwickelt wurde. Die IC-Schnittstelle wird mit einem CMOS-Prozess hergestellt, der die Entwicklung eines dedizierten Stromkreises ermöglicht, der ein digitales Signal extern im PDM-Format liefern kann. Das IMP34DT05 ist ein digitales Mikrofon mit geringer Verzerrung mit einem Signal-Rausch-Verhältnis von 64 dB und einer Empfindlichkeit von -26 dBFS ±3 dB. Das IMP34DT05 ist in einem SMD-konformen, EMI-geschirmten Gehäuse mit oberer Anschlussbuchse erhältlich und garantiert einen Betrieb über einen erweiterten Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C.Einfache Versorgungsspannung Geringer Stromverbrauch AOP = 122,5 dBSPL 64 dB Rauschabstand Omnidirektionale Empfindlichkeit -26 dBFS ±3 dB Empfindlichkeit PDM-Ausgang HCLGA-Gehäuse Ausführung mit oberem Anschluss SMD-konform EMI-geschirmt
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Differenzdrucksensoren
Empfindlichkeit:
–26 dBFS ±3 dB
Gehäusegröße:
HCLGA
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucksensor IC, Pressure Sensor, druckmessumformer differenzdruck, drucksensor ic, 1935448, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, STMicroelectronics, IMP34DT05TR, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 1,89*
1 Tag
12161
1
€ 14,99*
ab € 1,15*
€ 3,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 7.560,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.