Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3659-15 BANDKABEL,RND/FLACH,15KONT,PRO M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-297562
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3659-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Flach-Rund-Kabel
Rastermaß: 1.27 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Kabelbreite: 17.8 mm
  • Produktpalette: 3659
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Flachbandkabel: Flachrundkabel mit Mantel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 36AWG
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Anzahl der Adern: 15 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.072 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachrundkabel, 3m flachbandkabel, flachkabel, flachkabel 3m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, 3659-15, 297562, 297-562
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,70*
    € 19,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,97*
    € 16,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,56*
    € 14,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,30*
    € 14,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    94 15 215
    ab € 34,59*
    Zubehör
    Duratool
    2021-01
    ab € 6,72*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 22,96*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-502C
    ab € 5,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.