Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09-3112-81-04 SENSORBUCHSE, 4POS, M5, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949953
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-3112-81-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: 707 Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Buchse
  • Nennstrom: 1 A
  • Steckerkodierung: -
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Panelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M5
  • Sensorkontakt: Buchsenkontakt, Leiterplatte
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 60 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, binder flanschdose 4 pol, rundsteckverbinder sonstige, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, BINDER, 09-3112-81-04, 2949953, 294-9953
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 8,77*
    € 10,67*
    1
    € 6,90*
    ab € 7,18*
    € 12,16*
    1
    € 5,90*
    ab € 8,87*
    € 14,70*
    Lager 139
    20
    1
    € 14,99*
    ab € 8,79*
    € 16,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,71*
    € 19,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,44*
    € 19,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,72*
    € 18,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,03*
    € 16,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,39*
    € 15,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,60*
    € 13,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    08 2610 000 000
    ab € 0,72*
    Zubehör
    Binder
    79 3107 35 04
    ab € 15,16*
    Zubehör
    Binder
    79 3109 35 04
    ab € 15,12*
    Zubehör
    Binder
    79 3109 55 04
    ab € 15,04*
    Zubehör
    Binder
    01-5118-001
    ab € 0,55*
    Zubehör
    Binder
    79-3109-52-04
    ab € 13,28*
    Zubehör
    Binder
    79-3107-52-04
    ab € 9,12*
    Zubehör
    Binder
    79-3107-32-04
    ab € 12,34*
    Zubehör
    Binder
    79-3109-32-04
    ab € 12,34*
    Zubehör
    Binder
    79 3107 55 04
    ab € 14,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.