Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99-5129-75-12 RUNDSTECKER, ABGEWINKELT, 12POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949873
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-5129-75-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat)
  • Produktpalette: 423 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Abgewinkelter Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: Imidazolidine-2-thione, (2-imidazoline-2-thiol) (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BINDER, 99-5129-75-12, 2949873, 294-9873
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 14,97*
    € 22,14*
    € 6,90*
    ab € 15,12*
    € 23,89*
    € 5,90*
    ab € 13,18*
    € 25,56*
    Lager 139
    16
    € 14,99*
    ab € 21,69*
    € 35,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,96*
    € 42,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,72*
    € 42,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,51*
    € 39,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,64*
    € 37,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,62*
    € 34,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,70*
    € 32,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,88*
    € 30,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 24,99*
    € 29,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 24,31*
    € 28,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,69*
    € 25,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    08 1077 000 000
    ab € 2,61*
    Zubehör
    Binder
    99-5130-15-12
    ab € 13,76*
    Zubehör
    Binder
    08-1079-000-000
    ab € 2,09*
    Zubehör
    Binder
    01-5006-001
    ab € 3,39*
    Zubehör
    Binder
    04-0186-009
    ab € 0,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.