Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 2SC5876U3T106Q TRANSISTOR NPN 60V, 0.5A, SOT-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2948703
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2SC5876U3T106Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 300 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 60 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-323
  • Dauer-Kollektorstrom: 500 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 120 hFE
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ROHM, 2SC5876U3T106Q, 2948703, 294-8703
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0879*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3747*
    € 0,44589
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3173*
    € 0,37759
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1675*
    € 0,19933
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1208*
    € 0,14375
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1119*
    € 0,13316
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1052*
    € 0,12519
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0879*
    € 0,1046
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.