Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS YROTATE-IT-RX23T REFERENZDESIGN-BOARD, MOTORSTEUERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946748
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     YROTATE-IT-RX23T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Renesas
  • Prozessorarchitektur: RX
  • Unterart Anwendung: 3-phasiger PMSM-Motor
  • Lieferumfang des Kits: Referenzdesign-Board RX23T
  • Kit-Anwendungsbereich: Motorsteuerung
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: RX23T
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, RENESAS, YROTATE-IT-RX23T, 2946748, 294-6748
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 251,73*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 313,58*
    € 373,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 296,59*
    € 352,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 279,12*
    € 332,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 272,96*
    € 324,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 251,73*
    € 299,56
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Renesas
    R5F523T3ADFL#30
    ab € 1,58*
    Zubehör
    Renesas
    R5F523T5ADFL#30
    ab € 1,69*
    Zubehör
    Renesas
    R5F523T5ADFM#30
    ab € 1,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.