Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PMBT2907AMB TRANSISTOR PNP -60V -0.6A 0.25W, SOT883B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946208
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMBT2907AMB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: PNP
  • Übergangsfrequenz: 210 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 60 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-883B
  • Dauer-Kollektorstrom: 600 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 50 hFE
  • Verlustleistung: 250 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PMBT2907AMB, 2946208, 294-6208
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0327*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3833*
    € 0,45613
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2587*
    € 0,30785
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1002*
    € 0,11924
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0938*
    € 0,11162
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0715*
    € 0,08509
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0485*
    € 0,05772
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0436*
    € 0,05188
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0411*
    € 0,04891
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0327*
    € 0,03891
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.