Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAUVIN ARNOUX P01654402 SPANNUNGS-/STROM-PROZESSKALIBRATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945500
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01654402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Schleifenkalibrator
Schleifenkalibriergerät
Kalibrierung: Strom, Spannung
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 205 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Außenbreite: 97 mm
  • Gewicht: 472 g
  • Außentiefe: 45 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Genauigkeit: Spannung: 0,02% + 3pts, Strom: 0.015% + 3pts
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Stromkalibrator, Stromschleifenkalibrator, kalibrator, Elektrische, elektronische, Kalibratoren, Messtechnik, CHAUVIN ARNOUX, P01654402, 2945500, 294-5500
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 603,90*
    € 676,12*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 652,24*
    € 706,48*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 663,62*
    € 714,95*
    Frei Haus
    ab € 607,18*
    € 721,36*
    Frei Haus
    ab € 668,82*
    € 722,17*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 706,48*
    € 840,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 700,21*
    € 833,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 682,92*
    € 812,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 670,94*
    € 798,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 652,24*
    € 776,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ansmann
    5035042
    ab € 6,00*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01103057
    ab € 44,12*
    Zubehör
    RS Pro
    7442209
    ab € 5,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.