Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalibrator für Prozesssignale C.A 1631


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kalibrator für Prozesssignale C.A 1631
Kalibrator für Prozesssignale C.A 1631
Produktbild Detailansicht
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517I-31450346
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01654402
EAN/GTIN:
     3760171417546
Suchbegriffe:
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Schleifenkalibrator
Schleifenkalibriergerät

Kalibrator für Prozesssignale C.A 1631

Beschreibung Der Kalibrator für Prozess-Signale CA 1631 ist kompakt und einfach zu verwenden. Das große Anzeigefeld ermöglicht ein leichtes Ablesen der Messwerte. Der CA 1631 wird für die Messung und Erzeugung von Gleichstromstärken zwischen 0 und 24 mA mit einer Genauigkeit von 0,015 % und von Gleichspannungen von 0 bis 20 V mit einer Genauigkeit von +/- 0,02 % verwendet.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Spannung geben 0 mV ... 100 mV:
ja
Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:
nein
Spannung geben 0 V ... 3 V:
nein
Spannung geben 0 V ... 10 V:
ja
Spannung geben 0 V ... 15 V:
nein
Kleinste Auflösung Spannung geben:
0,01 mV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stromkalibrator, Stromschleifenkalibrator, kalibrator, Prozesskalibrator
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 582,69*
€ 705,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 661,59*
€ 705,76*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,64*
€ 705,79*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 667,29*
€ 712,99*
Frei Haus
ab € 651,16*
€ 717,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,99*
€ 848,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,90*
€ 844,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,42*
€ 828,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,81*
€ 814,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,29*
€ 794,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01103057
ab € 46,11*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.