Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop, MSO/MDO, MDO-2000E, 4 Kanäle, 200 MHz, 1 GSPS, 10Mpts, 1.75 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930371
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     MDO-2204EG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
USB-Portblocker
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 10Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 1.75 ns
  • Bandbreite: 200 MHz
  • Produktpalette: MDO-2000E Series
  • Oszilloskopanzeige: WVGA-TFT-Farbanzeige
  • Abtastrate: 1 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: Digitales Speicheroszilloskop, Kurzanleitung, Handbuch auf CD, Netzkabel.
  • Oszilloskopkanäle: 4 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Netzsteckertyp: -
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 4 kanal oszilloskop, usb portblocker, oszilloskop 200 mhz, (MDO), (MSO), Messtechnik, Mischsignal-Oszilloskope, Mixed-Domain-Oszilloskope, Oszilloskope, GW INSTEK, MDO-2204EG, 2930371, 293-0371
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    56 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.530,96*
    € 1.695,74*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.653,94*
    € 1.831,16*
    € 5,90*
    ab € 1.771,47*
    € 1.946,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.831,16*
    € 2.179,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.819,06*
    € 2.164,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.748,21*
    € 2.080,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.703,66*
    € 2.027,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.653,94*
    € 1.968,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP-13-39-2
    ab € 8,85*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-13-39-5
    ab € 12,55*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770285
    ab € 6,13*
    Zubehör
    Multicomp
    PS000190
    ab € 1,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.