Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickmann 1812L SMD Sicherung, rückstellend / 300mA, 30V dc 1.5s 0.1A F 100 A max. 4.73mm 1.25mm 3.41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1740376
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1812L010DR
EAN/GTIN:
     5059041348539
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Auslösestrom = 300mA
Betriebsspannung = 30V dc
Auslösezeit = 1.5s
Haltestrom = 0.1A
Maximaler Strom = 100 A
Länge = 4.73mm
Höhe = 1.25mm
Breite = 3.41mm
Klemmenmaterial = Kupfer, lötfähig
Minimaler Widerstand = 1.6Ω
Maximaler Widerstand = 15Ω
Leistungsverlust = 0.8W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Charakteristik = F
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
300mA
Betriebsspannung:
30V dc
Auslösezeit:
1.5s
Haltestrom:
0.1A
Maximaler Strom:
100 A
Länge:
4.73mm
Höhe:
1.25mm
Breite:
3.41mm
Klemmenmaterial:
Kupfer, lötfähig
Minimaler Widerstand:
1.6Ω
Maximaler Widerstand:
15Ω
Leistungsverlust:
0.8W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Charakteristik:
F
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung flink, mf-r sicherung, littlefuse smd-sicherung, 1740376, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Wickmann, 1812L010DR, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,2077*
€ 0,269*
1500
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,29*
1 Tag
4536
1
€ 14,99*
ab € 0,209*
€ 0,676*
1
€ 5,90*
ab € 0,228*
€ 1,328*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,26319*
€ 0,3132
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,2577*
€ 0,30666
pro Stück
ab 2500000,005 Stück
€ 0,2077*
€ 0,24716
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 403,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bussmann by Eaton
PTS181230V010
ab € 0,11*
Ähnlich
Multicomp
MC011021
ab € 0,0619*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.