Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 70007NH.01305 NETZWERKKABEL GESCH. 2 PAAR 22AWG LFD. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2924954
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     70007NH.01305
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grün
  • Anzahl der Adernpaare: 2
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.25mm
  • Außendurchmesser: 6.5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 300 V
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: LSZH FRNC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernetkabel grün, kat5, lan kabel kat 5e, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, BELDEN, 70007NH.01305, 2924954, 292-4954
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 2,33*
    € 4,15*
    5
    pro Meter
    € 5,90*
    ab € 2,14*
    € 4,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.