Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PMBT3904QAZ TRANSISTOR, 40V, 0.2A, 150°C, 0.28W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2921699
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMBT3904QAZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 300 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 40 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: DFN1010D
  • Dauer-Kollektorstrom: 200 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 60 hFE
  • Verlustleistung: 280 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PMBT3904QAZ, 2921699, 292-1699
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0382*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3912*
    € 0,46553
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1161*
    € 0,13816
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1087*
    € 0,12935
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0845*
    € 0,10056
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,062*
    € 0,07378
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0549*
    € 0,06533
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0484*
    € 0,0576
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0382*
    € 0,04546
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.