Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XMLPM60RC23F DRUCKSENSOR, 60PSI, 1/4 Zoll - 18 NPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2915053
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLPM60RC23F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: OsiSense XM Series
  • Anschlusstyp: 1/4 Zoll - 18 NPT
  • Betriebsdruck, max.: 60 Psi
  • Versorgungsstrom: 23 mA
  • Sensorausgang: Analog
  • Druckmessung: -
  • Nennspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Näherungsschalter, Näherungssensor, drucksensor telemecanique, differenzdrucksensor, näherungsschalter 24vdc, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TELEMECANIQUE SENSORS, XMLPM60RC23F, 2915053, 291-5053
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 175,04*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 232,66*
    € 276,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 223,16*
    € 265,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 193,47*
    € 230,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 188,34*
    € 224,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 188,21*
    € 223,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 188,08*
    € 223,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 183,99*
    € 218,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 175,04*
    € 208,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.