Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 938115100 MESSLEITUNG 2MM-BANANENSTECK SCHW 250MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914951
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     938115100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker schwarz
messkabel bananenstecker
Anschlusslänge - imperial: 9.8 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 250 mm
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Teststecker B: 2mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Produktpalette: MVLF WS 2/25 Series
  • Teststecker A: 2mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Nennstrom: 6 A
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 938115100, 2914951, 291-4951
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,04*
    € 13,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    930136100
    ab € 2,64*
    Zubehör
    Hirschmann
    972306100
    ab € 4,39*
    Zubehör
    Hirschmann
    972306101
    ab € 3,70*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930160000
    ab € 3,41*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930109101
    ab € 4,11*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930109100
    ab € 4,06*
    Zubehör
    Hirschmann
    932793001
    ab € 18,02*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    9,73919E+16
    ab € 17,47*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932959001
    ab € 23,70*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932961001
    ab € 20,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.