Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PESD4V0Z1BCSFYL ESD PROTECTION DIODE, 4.8V, SOD-962-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914148
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD4V0Z1BCSFYL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode sod 323
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 4.8 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: SOD-962
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, NEXPERIA, PESD4V0Z1BCSFYL, 2914148, 291-4148
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1157
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0468*
    € 0,4927*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,32*
    € 1,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4927*
    € 0,58631
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2692*
    € 0,32035
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1106*
    € 0,13161
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0854*
    € 0,10163
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0634*
    € 0,07545
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0468*
    € 0,05569
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,4635* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.