Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PESD4V0W1BCSFYL ESD PROTECTION DIODE, 5.1V, SOD-962-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914147
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD4V0W1BCSFYL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode sod 323
diode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 5.1 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: SOD-962
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, NEXPERIA, PESD4V0W1BCSFYL, 2914147, 291-4147
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0553*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6144*
    € 0,73114
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3979*
    € 0,4735
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1565*
    € 0,18624
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1435*
    € 0,17077
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1161*
    € 0,13816
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0932*
    € 0,11091
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,084*
    € 0,09996
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0671*
    € 0,07985
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0553*
    € 0,06581
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.