Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 2SA1774EBTLQ TRANSISTOR, PNP, -50V, -0.15A, SOT-416FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914020
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2SA1774EBTLQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: PNP
  • Übergangsfrequenz: 140 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 50 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-416FL
  • Dauer-Kollektorstrom: 150 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 120 hFE
  • Verlustleistung: 150 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ROHM, 2SA1774EBTLQ, 2914020, 291-4020
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0319*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5647*
    € 0,67199
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3843*
    € 0,45732
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1475*
    € 0,17553
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0956*
    € 0,11376
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0535*
    € 0,06367
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,048*
    € 0,05712
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0406*
    € 0,04831
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0319*
    € 0,03796
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.