Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SVR405501R1010 RELAIS SPDT 250V/6A,5VDC,OHNE SOCKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911413
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405501R1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 147 ohm
  • Produktpalette: CR-S
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, Miniaturrelais, Relaissockel, miniaturrelais 5v, miniaturrelais, abb relaissockel, Leistungsrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ABB, 1SVR405501R1010, 2911413, 291-1413
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,45*
    ab € 2,03*
    € 2,91*
    20 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 2,74*
    € 3,80*
    26 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 2,97*
    € 4,08*
    26 Tage
    unbekannt
    10
    € 5,50*
    ab € 3,94*
    € 5,30*
    Lager 139
    7
    1
    € 14,99*
    ab € 7,30*
    € 11,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,92*
    € 14,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,08*
    € 10,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SVR405521R1100
    ab € 3,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.