Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1SVR405501R1010 - Steckbares Interface-Relais 1We, A1-A2=5VDC, Output=6A/250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-ABB000030163
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405501R1010
EAN/GTIN:
     4013614499081
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Als Schnittstelle verbinden Interfacerelais die elektronische Steuerungsebene, beispielsweise SPS mit der Ebene der Sensoren/Stellglieder. Hierbei übernehmen sie verschiedene Funktionen: Schalten von Gleich- oder Wechselspannungslasten mit unterschiedlichen ohmschen, induktiven sowie kapazitiven Anteilen, Schalten im Spannungsbereich von einigen mV bis 250 V, Schalten im Stromstärkenbereich von einigen mA bis 6 A, Verstärken schwacher Steuersignale, Potentialtrennung von Steuer- und Lastkreisen sowie die Signalvervielfachung. Die CR-S Reihe verfügt über 5 verschiedene Spulenspannungsbereiche mit 1 Wechslerkontakte, wahlweise in Standard oder hartvergoldeter Ausführung. Zwei Varianten werden angeboten: Komplettvarianten oder frei wählbare Sockel und Steckrelais., Herstellernummer: 1SVR405501R1010
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, Miniaturrelais, Relaissockel, miniaturrelais 5v, miniaturrelais, abb relaissockel, ABB, INDUKTIV, RELAIS, SCHNITTSTELLE, SENSOR, SPULE, WECHSLER
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,40*
€ 3,38*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,75*
€ 3,87*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,18*
€ 4,37*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,93*
€ 5,30*
1
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SVR405521R1100
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.