Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC002479 USB-KABEL, 3.0, A/A-STECKER, 5M, BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907936
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002479
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a stecker auf a stecker 5...
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, MULTICOMP, MC002479, 2907936, 290-7936
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,90*
    € 18,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,83*
    € 18,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,17*
    € 18,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,15*
    € 12,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.