Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 803956 BAND ETIKETTENDR. SCHWARZ AUF ORANGE 8M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2900937
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     803956
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Bandbreite: 12 mm
  • Produktpalette: MM-EMLF
  • Zur Verwendung mit: Tragbarer Thermotransferdrucker Thermofox von Phoenix Contact
  • Länge des Bands: 8 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Orange
  • Beschriftungsband: Selbstklebend
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 17,80*
    € 24,89*
    € 5,95*
    ab € 17,96*
    € 25,01*
    26 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 18,41*
    € 25,57*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 18,98*
    € 26,09*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 19,00*
    € 28,82*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,82*
    € 34,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,51*
    € 33,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,67*
    € 31,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,00*
    € 29,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,65*
    € 28,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,16*
    € 27,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,67*
    € 26,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,18*
    € 26,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,00*
    € 22,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.