Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE-1550C FC KIT W/IR3000 ISOL.WIDERSTANDSTESTER M. STECKV. 1TOHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2900623
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-1550C FC KIT W/IR3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
N Steckverbinder
isolationsmessgerät fluke
n steckverbinder
Isolationsprüfspannung: 250V, 500V, 1kV, 2.5kV, 5kV
  • Isolationsprüfer: Digitales Megohmmeter
  • Produktpalette: 155x FC Series
  • Außenhöhe: 269 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Außenbreite: 277 mm
  • Widerstand Isolationsprüfung: 1TOhm
  • Gewicht: 3.7 kg
  • Außentiefe: 160 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Geräteprüfung, Isolationsprüfung, Leistungsmessung, Messtechnik, Prüfgeräte, FLUKE, FLUKE-1550C FC KIT W/IR3000, 2900623, 290-0623
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 5.328,29*
    € 5.542,58*
    Frei Haus
    ab € 5.663,39*
    € 6.065,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5.542,58*
    € 6.595,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5.496,80*
    € 6.541,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5.375,61*
    € 6.396,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5.328,29*
    € 6.340,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.