Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 1550C FC-Kit Isolationsprüfgerät, 1 nA → 2 mA, 5000V / 1TΩ Isolationstester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke 1550C FC-Kit Isolationsprüfgerät, 1 nA → 2 mA, 5000V / 1TΩ Isolationstester
Artikel-Nr.:
     108EL-1757822
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-1550C FC Kit w/IR3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
N Steckverbinder
isolationsmessgerät fluke
n steckverbinder
Modellnummer = 1550C FC-Kit
Tester Typ = Isolationstester
Prüfspannung max. = 5000V
Isolationswiderstand max. = 1TΩ
Anzeigentyp = LCD
Prüfstrom = 1 nA → 2 mA
Batterie-Einsatzdauer = 750 Tests
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Sicherheitsspannung = 600 V, 1000 V
Breite = 269mm

Fluke 1550C FC-Kit mit IR3000FCDas Fluke-1555C-Prüfgerät zusammen mit dem IR3000 FC-Stecker und der Fluke-Connect-App ermöglicht es dem Anwender, erweiterte Isolierungstests durchzuführen, indem die Testergebnisse drahtlos an Fluke Connect übertragen werden, wodurch fehleranfällige Schreibarbeiten vermieden und die Zeit Ihres Technikers gespart wird. enthält ein industrielles Hartschalengehäuse und eine Hochspannungs-Messleitung. Das Isolationswiderstand-Prüfgerät bietet eine digitale Isolationsprüfung bis 5 kV und ist ideal für die Prüfung einer Vielzahl von Hochspannungsgeräten einschließlich Schaltanlagen, Motoren, Generatoren und Kabeln.Prüfen Sie Spannungen bis zu 5 kV, und sparen Sie Zeit durch Trenddarstellungen an Ort und Stelle nur mit Fluke Connect Die Warnfunktion benachrichtigt den Benutzer, dass eine Netzspannung vorhanden ist und liefert eine Spannungsanzeige bis 600 Vac oder Vdc Wählbare Prüfspannungen in Schritten von 50 V Speicherung der Messwerte in bis zu 99 Speicherpositionen möglich Die lange Batterielebensdauer ermöglicht dem Benutzer mehr als 750 Prüfungen zwischen zwei Ladevorgängen Großes digitales/analoges LCD für gute AblesbarkeitKaufen Sie Fluke Produkte und fordern Sie ein weiteres Fluke Produkt kostenlos an. Zwischen dem 1. September 2021 und dem 15. Dezember 2021 haben Kunden, die ein Fluke Produkt kaufen (inkl. Fluke Networks) die Möglichkeit, ein kostenloses Produkt über die Fluke Website zu erhalten. Sie benötigen den ursprünglichen Kaufnachweis, eine Rechnung, oder einen Beleg. Das Produkt kann unter www.fluke.de/freefluke (DE) www.fluke.ch/freefluke (CH) www.fluke.at/freefluke (AT) angefordert werden. Es gibt sechs Stufen von kostenlosen Werkzeugen. Sie werden basierend auf dem Wert des qualifizierten Kaufs getrennt, mit einem Mindestwert von nur 100 Euro. Für jede Stufe steht eine feste Auswahl an Produkten zur Auswahl, basierend auf dem Wert des ursprünglichen Kaufs.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
1550C FC-Kit
Tester Typ:
Isolationstester
Prüfspannung max.:
5000V
Isolationswiderstand max.:
1TΩ
Anzeigentyp:
LCD
Prüfstrom:
1 nA → 2 mA
Batterie-Einsatzdauer:
750 Tests
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Sicherheitsspannung:
600 V, 1000 V
Breite:
269mm
Weitere Suchbegriffe: 1757822, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Isolationstester, Fluke, FLUKE1550CFCKitwIR3000, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Insulation Testers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 5.328,29*
€ 5.542,58*
Lager 108
Frei Haus
ab € 5.663,39*
€ 6.065,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.065,71*
€ 7.218,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.017,19*
€ 7.160,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.891,07*
€ 7.010,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.663,39*
€ 6.739,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.