Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter, Power XL DC1 Compact, einphasig, 370W, 4.3A, 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2891160
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DC1-S24D3FN-A20CE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 370 W
  • Produktpalette: PowerXL DC1
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Ausgangsstrom, max.: 4.3 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Netzfrequenz: 50Hz / 60Hz
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • Kompatibler Motor: Synchronmotoren
  • Versorgungsspannung, min.: 200 VAC
  • Steuerung / Antrieb: Frequenzumrichter
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 0,4 kw, inverter, eaton frequenzumrichter, AC-Motorantriebe, Automatisierung, Motorantriebe, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, EATON MOELLER, DC1-S24D3FN-A20CE1, 2891160, 289-1160
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    26 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 293,15*
    € 329,26*
    190 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 315,43*
    € 354,99*
    21 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 331,94*
    € 373,40*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 336,89*
    € 376,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 394,88*
    € 439,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 439,64*
    € 523,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 431,53*
    € 513,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 414,58*
    € 493,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 407,83*
    € 485,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 394,88*
    € 469,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.