Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY GI752-E3/54 GLEICHRICHTER 1FACH, 6A, 200V, P600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2889175
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GI752-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 400 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 6 A
  • Durchlassspannung, max.: 900 mV
  • Sperrverzögerungszeit: 2.5 µs
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: P600
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, GI752-E3/54, 2889175, 288-9175
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 0,32*
    € 0,41*
    Lager 139
    2110
    1
    € 14,99*
    ab € 0,345*
    € 0,868*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,46*
    € 1,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,868*
    € 1,03292
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,654*
    € 0,77826
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    GI752-E3/73
    ab € 0,565*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.