Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1.5KE6.8A-E3/54 TVS-DIODE, AEC-Q101, 1.5KW, 5.8V, UNIDIR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2889041
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5KE6.8A-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
vishay diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: TRANSZORB
  • Sperrspannung: 5.8 V
  • Klemmspannung, max.: 10.5 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 6.45 V
  • Durchbruchspannung, max.: 7.14 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-201
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, 1.5KE6.8A-E3/54, 2889041, 288-9041
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1400
    Frei Haus
    ab € 0,44*
    € 0,52*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,217*
    € 0,527*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1400
    € 25,00*
    ab € 0,47*
    € 0,55*
    Lager 139
    4205
    1
    € 14,99*
    ab € 0,421*
    € 1,185*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,185*
    € 1,41015
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,983*
    € 1,16977
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,73*
    € 0,8687
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    1.5KE6.8A
    ab € 0,138*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.