Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode Uni-Directional Einfach 10.5V 6.45V min., 2-Pin, THT 5.8V max DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1719442
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE6.8A
EAN/GTIN:
     5059041516518
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 10.5V
Durchschlagspannung min. = 6.45V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-201
Stand-Off Sperrspannung max. = 5.8V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 144.8A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Rest-Sperrstrom max. = 1mA

Die Serie 1.5KE wurde eigens zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor Spannungsspitzen aufgrund von Blitzschlag und anderen Überspannungen entwickelt.1500 W Pulsspitzenleistung mit einer Wellenform von 10/1000 μs, Wiederholrate (Tastverhältnis): 0,01% Glaspassivierte Chip-Verbindung in DO-201-Gehäuse Schnelle Ansprechzeit: typischerweise weniger als 1,0 ps von 0 Volt bis BV Min. Ausgezeichneten Klemmwirkung möglich. Typischer Störungsmodus sind alle Störungen, außer Spannungs- oder Stromüberschreitungen Niedrige inkrementelle Beständigkeit gegen Stoßspannungen Typischer IR ist weniger als 1 μA bei VBR min.>12 V Hohe Temperaturen bis Aufschmelzlöten garantiert: 260 °C/40 Sekunden / 0,375 Zoll, (9,5 mm) Kabellänge, 5 lbs., (2,3 kg) Spannung VBR @ TJ = VBR @ 25 °C x (1+αT x (TJ - 25)) (αT:Temperaturkoeffizient, typischer Wert ist 0,1 %) Entflammbarkeit des Kunststoffgehäuses ist mit V-0 gewertet gemäß Underwriters Laboratories Matt verzinnt, bleifrei Halogenfrei Bleifrei E3 bedeutet die 2. Level-Verbindung ist bleifrei und die Klemmenoberfläche besteht aus Zinn (Sn) (IPC/JEDEC J-STD- 609A. 01)
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
10.5V
Durchschlagspannung min.:
6.45V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-201
Stand-Off Sperrspannung max.:
5.8V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
144.8A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Rest-Sperrstrom max.:
1mA
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, 1719442, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, 15KE68A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1200
€ 25,00*
ab € 0,178*
€ 0,236*
1200
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,24*
2 Tage
3980
1
€ 14,99*
ab € 0,209*
€ 0,446*
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,72*
1
€ 5,90*
ab € 0,138*
€ 1,074*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.