| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2889031 Herst.-Nr.: MURS360-E3/57T EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 125 AProduktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 175 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 VDurchschnittlicher Durchlassstrom: 4 ADurchlassspannung, max.: 1.28 VSperrverzögerungszeit: 75 nsAnzahl der Pins: 2 Pins Qualifikation: - SVHC: Lead (27-Jun-2024) Bauform - Diode: DO-214AB (SMC) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd diode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, VISHAY, MURS360-E3/57T, 2889031, 288-9031 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 850 | | Frei Haus | ab € 0,21* | € 0,28* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,238* | € 0,845* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,4885* | € 0,9555* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,221* | € 1,079* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|