Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX CK05BX102K KONDENSATOR, 1000PF, 200V, 10%, X7R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-286965
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     CK05BX102K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: CK05
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 200 V
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: 2.29 mm
  • Produkthöhe: 4.83 mm
  • Produktlänge: 4.83 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, radial kondensator 200v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator 1nf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KYOCERA AVX, CK05BX102K, 286965, 286-965
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,73*
    € 0,92*
    Lager 139
    902
    1
    € 14,99*
    ab € 0,653*
    € 2,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,68*
    € 3,1892
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,354*
    € 1,61126
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,176*
    € 1,39944
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,146*
    € 1,36374
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,021*
    € 1,21499
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,962*
    € 1,14478
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,912*
    € 1,08528
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C052C102K2R5TA
    ab € 0,111*
    Ähnlich
    Kemet
    CK05BX102K
    ab € 0,235*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.