Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, CK, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1nF ±10% / 200V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1676941
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     CK05BX102K
EAN/GTIN:
     5059043204710
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 200V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4.83 x 2.29 x 4.83mm
Länge = 4.83mm
Tiefe = 2.29mm
Höhe = 4.83mm
Serie = CK
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Serie CK. Die AVX CK-Serie von Kondensatoren mit radialen Anschlussdrähten bietet Modelle gemäß Industriestandard für Ihre Anwendungen. Erhältlich in einer Vielzahl von Spannungen, Kapazitäten und Toleranzen. Alle Keramikmodelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
200V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4.83 x 2.29 x 4.83mm
Länge:
4.83mm
Tiefe:
2.29mm
Höhe:
4.83mm
Serie:
CK
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, radial kondensator 200v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator 1nf, 1676941, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, CK05BX102K, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.