Hochspannungs-Keramik-Scheibenkondensator mit Schraubklemmen, Typ=715C20KTD10M5, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser=32 mm, Kapazität=1 nF, Nennspannung=20 ...
Kapazitätstoleranz: ± 10% Spannung (DC): 100 V Betriebstemperatur, min.: -55 °C SVHC: Lead Produktbreite: 2.54 mm Betriebstemperatur, max.: 125 °C Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded ...
Keramikkondensator, Typ=CC0805JKNPOBBN102, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=1 nF, Länge=2 mm, Nennspannung=500 V, Anschlussart...
Keramikkondensator, Typ=CC1206KRX7R9BB102, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.3 mm, Kapazität=1 nF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussar...
Eigenschaften * Keramik: NP0 (Klasse I), X7R (Klasse II) * Hohe elektrische Präzision und Stabilität der Keramik * insbesondere bei NP0 * Hochleistungskeramik * Betriebstemperatur: -55 °C bis + 125...