Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROUZET 88980160 WIFI-ANTENNE, VERTIKAL, 2.4GHZ, 2.2DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2855792
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88980160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarm Modem
Crouzet-EM4
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
Frequenz, max.: 2.4 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: WiFi
  • Frequenz, min.: -
  • Antennenmontage: Magnetisch
  • Antennenpolarisation: Vertikal
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: 2.2 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, gsm antenne, Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, CROUZET, 88980160, 2855792, 285-5792
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 29,37*
    € 41,04*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 30,28*
    € 41,05*
    € 8,95*
    ab € 27,18*
    € 41,33*
    € 5,90*
    ab € 29,14*
    € 44,40*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 37,02*
    € 50,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,05*
    € 48,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,65*
    € 48,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,17*
    € 45,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,10*
    € 42,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,68*
    € 41,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,28*
    € 36,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.