Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS SS-10-23NP-L-E DREHCODIERSCHALTER DP3T 0.1A, 5V DC, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2854811
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     SS-10-23NP-L-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Drehschalter
drehschalter 3 stufen
Schaltwinkel: 36 °
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: SS-10
  • Anzahl der Schalterpositionen: 3 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 5 V
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: codierschalter, nidec drehschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, NIDEC COMPONENTS, SS-10-23NP-L-E, 2854811, 285-4811
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 3,19*
    € 4,97*
    Lager 139
    442
    1
    € 14,99*
    ab € 3,38*
    € 6,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.