Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH SS-10 Drehschalter Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2444334
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     SS-10-23NP-L-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Drehschalter
drehschalter 3 stufen
Anschlussart = Stift
Schaltstufenanzahl = 3
Kontaktzahl = 3
Kontaktnennstrom = 100 mA
Nennspannung = 5V dc
Serie = SS-10
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Stift
Schaltstufenanzahl:
3
Kontaktzahl:
3
Kontaktnennstrom:
100 mA
Nennspannung:
5V dc
Serie:
SS-10
Weitere Suchbegriffe: codierschalter, nidec drehschalter, 2444334, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, Drehkodierte DIP-Schalter, NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH, SS1023NPLE, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, Rotary Encoded DIP Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 3,18*
€ 4,96*
1 Tag
442
1
€ 14,99*
ab € 3,37*
€ 6,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.