Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 926894-1 CRIMPKONTAKT MATE N LOK STIFT PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-285390
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     926894-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Produktreihe Universal MATE-N-LOK
  • Produktpalette: Universal MATE-N-LOK
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 926894-1, 285390, 285-390
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,1734*
    € 0,2962*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,122*
    € 0,371*
    100
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,17*
    € 0,39*
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,32*
    € 0,43*
    Lager 139
    386
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 14,21*
    € 31,97*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 31,97*
    € 38,04
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 24,53*
    € 29,19
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 22,00*
    € 26,18
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 17,40*
    € 20,71
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 15,84*
    € 18,85
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 15,53*
    € 18,48
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 14,43*
    € 17,17
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1421* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    354940-1
    ab € 109,32*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58637-2
    ab € 173,39*
    Zubehör
    TE Connectivity
    9-1579007-5
    ab € 57,90*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1804030-1
    ab € 37,82*
    Zubehör
    TE Connectivity
    539972-1
    ab € 45,27*
    Zubehör
    TE Connectivity
    91500-1
    ab € 554,93*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926895-1
    ab € 0,0405*
    Zubehör
    TE Connectivity
    455830-1
    ab € 26,49*
    Zubehör
    TE Connectivity
    90546-2
    ab € 188,15*
    Zubehör
    TE Connectivity
    90548-2
    ab € 187,41*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-480700-0
    ab € 0,134*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-480708
    ab € 0,57*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-480710
    ab € 0,41*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-480698
    ab € 0,18*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-480702
    ab € 0,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.