Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Universal MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse Stecker 6.35mm, 12-polig / 3-reihig Gerade, Tafelmontage für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-848896
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480708
EAN/GTIN:
     5059040310827
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 12
Anzahl der Reihen = 3
Raster = 6.35mm
Gender = Stecker
Montagetyp = Tafelmontage
Serie = Universal MATE-N-LOK
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 27.43mm
Gehäusematerial = Nylon

UL, CSA. Te Connectivity, Leiterplatten-Steckverbindergehäuse - Universal MATE-N-LOK. Leiterplatten-Steckverbindergehäuse bieten dem Benutzer eine Buchse für elektrische Steckverbinder, wenn sie auf einer Leiterplatte (Leiterplatte) montiert werden. Leiterplattensteckverbinder werden verwendet, um verschiedene Leiterplatten miteinander zu verbinden oder um ein Kabel mit einer Leiterplatte zu verbinden. Unser Angebot an TE Konnektivität, Leiterplattensteckverbindergehäusen ist Teil der Universal MATE-N-LOK Serie. Eine typische Anwendung für ein Steckergehäuse besteht darin, eine Buchse für Stecker bereitzustellen, wenn sie auf einer Leiterplatte montiert werden. Diese Art von Armaturen sind wichtige Bauteile, die die Verbindung, die sie umschließen, schützen. Eigenschaften und Vorteile. hergestellt aus schwer entflammbarem Nylon gemäß UL94V-2 oder UL94V-0. Jedes Steckverbindergehäuse verfügt über Schnappverschlüsse, die eine schnelle Freigabe und Ausrichtung ermöglichen. (Für genaues Stecken) Stift- und Buchsenkontakte können in jedes der Universal MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse eingebaut werden. Für den Einsatz mit Universal MATE-N-LOCK-Kontakten. (Andere Kontakte in unserer Leiterplatten-Steckverbinderkontaktserie können anwendbar sein) Freihängend oder Frontplattenmontage. Kabel-Kabel- oder Kabel-Platine-Anwendungen. Steckergehäuse - 6,35 mm Rastermaß.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Anzahl der Reihen:
3
Raster:
6.35mm
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Tafelmontage
Serie:
Universal MATE-N-LOK
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
27.43mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse 12 pol, 848896, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 1480708, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1804030-1
ab € 37,71*
Zubehör
TE Connectivity
926894-1
ab € 0,122*
Zubehör
TE Connectivity
926896-1
ab € 0,0547*
Zubehör
TE Connectivity
350433-1
ab € 0,65*
Zubehör
TE Connectivity
350552-3
ab € 1,74*
Zubehör
TE Connectivity
1-480709
ab € 1,00*
Zubehör
TE Connectivity
794280-1
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.