Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC18F65K40-I/PT MCU, 8 BIT, PIC18, 64MHZ, TQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851630
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F65K40-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC18 Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 60 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: EUSART, I2C, SPI
  • ADC-Kanäle: 45 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bausteinkern: PIC18
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC18
  • MCU-Baureihe: PIC18F6xK40
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 64 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC18F65K40-I/PT, 2851630, 285-1630
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    160
    Frei Haus
    ab € 1,99*
    € 2,42*
    Lager 139
    3909
    1
    € 14,99*
    ab € 2,39*
    € 3,58*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,27*
    € 3,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC244065
    ab € 71,68*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM160234
    ab € 44,28*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM164147
    ab € 105,35*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC18F45K80-E/PT
    ab € 3,28*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC18LF45K40-I/PT
    ab € 1,61*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC18F65K22-I/PT
    ab € 3,42*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC18F45K40-I/PT
    ab € 1,64*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC18F45K22-I/PT
    ab € 2,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.