Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 26 20 SCHRAUBENDREHER, TORX, T20, 80MM, 185MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851510
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 26 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Produktpalette: -
  • Torx-Größe: T20
  • Gesamtlänge: 185 mm
  • Klingenlänge: 80 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (19)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12
    € 4,90*
    ab € 4,74*
    € 6,44*
    12
    € 5,95*
    ab € 5,14*
    € 6,53*
    1
    € 4,00*
    ab € 4,99*
    € 6,93*
    17 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 4,99*
    € 6,94*
    Lager 139
    1
    1
    € 14,99*
    ab € 9,67*
    € 13,56*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,54*
    € 14,92
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 12,29*
    € 14,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,57*
    € 13,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.