Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Torx TX20 80mm 1000V VDE 2Komp Schutzisoliert 1000V 982620


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-49315882
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     982620
EAN/GTIN:
     4003773071723
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Schraubendreher Torx TX20 80mm 1000V VDE 2Komp Schutzisoliert 1000V 982620
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
185 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Größe (TX):
20
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
80 mm mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 4,74*
€ 6,34*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 5,12*
€ 6,42*
1
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 6,80*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 6,81*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 5,66*
€ 7,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 77,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.